{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Standardi | DIN 702-4 | |
Materiaali | Teräs | |
Ulko-⌀ A | 315 mm | |
Aukko E | 103 mm | |
Korkeus ilman leukoja H1 | 95 mm | |
Korkeus leukoineen H2 | 141 mm | |
Keskitys-⌀ B | 260 mm | |
Keskitys-syvyysC | 5 mm | |
Avainnelikulma K | 14 mm | |
Paino | 51,2 kg | |
Enimmäiskierrosluku | 2 300 min-1 | |
Värikoodi tarvikkeille | Röhm-tasokierreistukka ja leuka | |
Tuotetyyppi | 3-leukaistukat |
Tuotekoodi | 310505 315 | |
EAN / GTIN | 4019208026824 | |
Valmistajan numero | 185306 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Kolmileukasorvinistukat lieriömäinen kiinnitys 315 mm
pyynnöstä
Saatavilla 3-4 viikossa
0 kappaletta varastossa
2 272,40 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
11 kappaletta varastossa
1 696,25 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
36 kappaletta varastossa
997,05 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Ulko-⌀ A | 315 | 315 | 315 |
Aukko E | 103 | 103 | 103 |
Korkeus ilman leukoja H1 | 95 | 97,2 | 94 |
Enimmäiskierrosluku | 2 300 | 2 800 | 2 000 |
Keskitys-⌀ B | 260 | 260 | 260 |
Keskitys-syvyysC | 5 | 5 | 5 |
Tuotetyyppi | 3-leukaistukat | 3-leukaistukat | 3-leukaistukat |