Kolmileukasorvinistukat lieriömäinen kiinnitys 80 mm

Tuote nro.: 310505 80
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
6 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Ulko-⌀ A (mm) Yksikköhinta sis. alv

Lisää ostoslistalle

    Jaa tämä tuote

    tai kopioi tämä linkki

    Tuotetiedot

    Tekniset tiedot

    Standardi DIN 702-4
    Materiaali Teräs
    Ulko-⌀ A 80 mm
    Aukko E 19 mm
    Korkeus ilman leukoja H1 39,5 mm
    Korkeus leukoineen H2 53,5 mm
    Keskitys-⌀ B 56 mm
    Keskitys-syvyysC 3 mm
    Avainnelikulma K 6 mm
    Paino 1,5 kg
    Enimmäiskierrosluku 7 000 min-1
    Värikoodi tarvikkeille Röhm-tasokierreistukka ja leuka
    Tuotetyyppi 3-leukaistukat

    Tunnistenumerot ja Luokitukset

    Tuotekoodi 310505 80
    EAN / GTIN 4019208028316
    Valmistajan numero 185300

    Kuvaus

    Malli:

    • Käsikäyttöinen, kierukkarenkaalla varustettu, keskittävä sorvinistukka.
    • Paino- ja massanhitausalennettu runko-osa terästä.
    • Kierukkarengas muottiintaottu, tasapainotettu ja karkaistu.
    • Kierukan viisteet ja leukojen kierteiden viisteet ovat hiottuja.
    • Hyvä pyörintätarkkuus.

    Käyttö:

    Koneen karat lieriömäinen keskiökiinnityksellä tai kiinnitykseen laipan avulla. Kiinnitys ruuveilla takaa. Raakalaipat on aina sovitettava ensin koneeseen ja sitten sorvinistukkaan.

    Standardi:

    DIN 702-4.

    Toimituksen sisältö:

    1 kiinnitysavain ja kiinnitysruuvit tai -pultit jokaista sorvausistukkaa varten.
    1 sarja = 3 karkaistua porausleukaa, ulkopuoli porrastettu ja 1 sarja = 3 karkaistua porausleukaa, sisäpuoli porrastettu.

    Erikoistarvike:

    Vara- ja lisäleuat - katso nro 314000315200.
    Lastunsuoja katso nro 312800.

    Ohje:

    DIN 702-4 vastaa vanhaa DIN 6350-1 -standardia.
    Kiilatankosorvausistukat katso nro 313120313140.

    Ladattavat tiedostot & asiakirjat

    Palvelut & tuoteneuvojat

    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin