{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Istukkatyypille | 250 mm | |
Pituus L | 90 mm | |
Leveys B | 24 mm | |
Korkeus H | 67,5 mm | |
Sopii värikoodiin | Röhm-tasokierreistukka ja leuka | |
Tuotetyyppi | Tasokierukkaistukan leuka |
Tuotekoodi | 314600 250 | |
EAN / GTIN | 4019208034416 | |
Valmistajan numero | 107594 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|
---|---|---|
Pehmeäleukasarja, 3-os., pehmeä, Istukkatyypille: 250mm
pyynnöstä
Varastossa
47 kappaletta varastossa
|
pyynnöstä
Varastossa
143 kappaletta varastossa
|
|
Leveys B | 24 mm | 28 mm |
Istukkatyypille | 250 mm | 250 mm |
Korkeus H | 67,5 mm | 63 mm |
Pituus L | 90 mm | 105 mm |
Sopii värikoodiin | Röhm-tasokierreistukka ja leuka | HOLEX-tasokierreistukka ja leuka |
Tuotetyyppi | Tasokierukkaistukan leuka | Tasokierukkaistukan leuka |