{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Sarja | SUMOCHAM | |
⌀ D | 32 mm | |
Laji | IC908 | |
Lastuava aine | KM | |
Kärkikulma | 154 astetta | |
Peruselementin koko | 32 | |
Syöttö f INOXissa > 900 N/mm2 | 0,27 mm/kierr. | |
Syöttö f Inconel® | 0,2 mm/kierr. | |
Iscar-tuotenimike | ICM 320 IC908 | |
Vaihtojen/terien lukumäärä | 2 | |
Pinnoitus | TiAlN | |
Malli | ICM | |
Valmistajamerkintä | ICM 320 IC908 | |
Tuotetyyppi | Leikkuupala poraukseen |
Tuotekoodi | 231750 32 | |
EAN / GTIN | 7291075244205 | |
Valmistajan numero | 5506739 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() ISCAR SUMOCHAM -leikkuuterä ICM k7 32 mm
pyynnöstä
Saatavilla 1-2 viikossa
0 kappaletta varastossa
232,30 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
116 kappaletta varastossa
71,99 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
19 kappaletta varastossa
222,53 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Vaihtojen/terien lukumäärä | 2 | 1 | 1 |
Pinnoitus | TiAlN | TiAlN | TiAlN |
Lastuava aine | KM | HSS E PM | KM |
Laji | IC908 | TiAlN | HB3040 |
Kärkikulma | 154 | 132 | 160 |
Peruselementin koko | 32 | 32 | |
Tuotetyyppi | Leikkuupala poraukseen | Leikkuupala poraukseen | Leikkuupala poraukseen |