{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Sarja | SUMOCHAM | |
⌀ D | 18,5 mm | |
Laji | IC908 | |
Lastuava aine | KM | |
Kärkikulma | 154 astetta | |
Peruselementin koko | 18 | |
Syöttö f INOXissa > 900 N/mm2 | 0,21 mm/kierr. | |
Syöttö f Inconel® | 0,16 mm/kierr. | |
Iscar-tuotenimike | ICM 185 IC908 | |
Vaihtojen/terien lukumäärä | 2 | |
Pinnoitus | TiAlN | |
Malli | ICM | |
Valmistajamerkintä | ICM 185 IC908 | |
Tuotetyyppi | Leikkuupala poraukseen |
Tuotekoodi | 231750 18,5 | |
EAN / GTIN | 7291075243802 | |
Valmistajan numero | 5506698 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|
---|---|---|
ISCAR SUMOCHAM -leikkuuterä ICM k7, IC908, ⌀ DC: 18,5mm
pyynnöstä
Varastossa
6 kappaletta varastossa
147,20 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
18 kappaletta varastossa
132,83 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
⌀ D | 18,5 mm | 18,5 mm |
Vaihtojen/terien lukumäärä | 2 | 1 |
Pinnoitus | TiAlN | TiAlN |
Lastuava aine | KM | KM |
Laji | IC908 | HB3040 |
Kärkikulma | 154 astetta | 160 astetta |
Sarja | SUMOCHAM | HiPer-Drill |