{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Sarja | SUMOCHAM | |
⌀ D | 11,5 mm | |
Laji | IC908 | |
Lastuava aine | KM | |
Kärkikulma | 154 astetta | |
Peruselementin koko | 11 | |
Syöttö f INOXissa > 900 N/mm2 | 0,15 mm/kierr. | |
Syöttö f Inconel® | 0,1 mm/kierr. | |
Iscar-tuotenimike | ICM 115 IC908 | |
Vaihtojen/terien lukumäärä | 2 | |
Pinnoitus | TiAlN | |
Malli | ICM | |
Valmistajamerkintä | ICM 115 IC908 | |
Tuotetyyppi | Leikkuupala poraukseen |
Tuotekoodi | 231750 11,5 | |
EAN / GTIN | 7291075244373 | |
Valmistajan numero | 5508301 |