{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Sarja | SUMOCHAM | |
⌀ D | 25,5 mm | |
Laji | IC908 | |
Lastuava aine | KM | |
Kärkikulma | 154 astetta | |
Peruselementin koko | 25 | |
Syöttö f INOXissa > 900 N/mm2 | 0,24 mm/kierr. | |
Syöttö f Inconel® | 0,18 mm/kierr. | |
Iscar-tuotenimike | ICM 255 IC908 | |
Vaihtojen/terien lukumäärä | 2 | |
Pinnoitus | TiAlN | |
Malli | ICM | |
Valmistajamerkintä | ICM 255 IC908 | |
Tuotetyyppi | Leikkuupala poraukseen |
Tuotekoodi | 231750 25,5 | |
EAN / GTIN | 7291075244014 | |
Valmistajan numero | 5506719 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|
---|---|---|
ISCAR SUMOCHAM -leikkuuterä ICM k7, IC908, ⌀ DC: 25,5mm
pyynnöstä
Saatavilla 1-2 viikossa
0 kappaletta varastossa
188,60 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
16 kappaletta varastossa
173,08 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
⌀ D | 25,5 mm | 25,5 mm |
Pinnoitus | TiAlN | TiAlN |
Lastuava aine | KM | KM |
Kärkikulma | 154 astetta | 160 astetta |
Peruselementin koko | 25 | 25 |
Sarja | SUMOCHAM | HiPer-Drill |
Tuotetyyppi | Leikkuupala poraukseen | Leikkuupala poraukseen |