{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Sarja | SUMOCHAM | |
⌀ D | 17 mm | |
Laji | IC908 | |
Lastuava aine | KM | |
Kärkikulma | 154 astetta | |
Peruselementin koko | 17 | |
Syöttö f INOXissa > 900 N/mm2 | 0,21 mm/kierr. | |
Syöttö f Inconel® | 0,16 mm/kierr. | |
Iscar-tuotenimike | ICM 170 IC908 | |
Vaihtojen/terien lukumäärä | 2 | |
Pinnoitus | TiAlN | |
Malli | ICM | |
Valmistajamerkintä | ICM 170 IC908 | |
Tuotetyyppi | Leikkuupala poraukseen |
Tuotekoodi | 231750 17 | |
EAN / GTIN | 7291075245073 | |
Valmistajan numero | 5508585 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|
---|---|---|
![]() ![]() ISCAR SUMOCHAM -leikkuuterä ICM k7 17 mm
pyynnöstä
Varastossa
10 kappaletta varastossa
139,15 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
47 kappaletta varastossa
129,95 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
⌀ D | 17 | 17 |
Pinnoitus | TiAlN | TiAlN |
Lastuava aine | KM | KM |
Kärkikulma | 154 | 160 |
Peruselementin koko | 17 | 17 |
Sarja | SUMOCHAM | HiPer-Drill |
Tuotetyyppi | Leikkuupala poraukseen | Leikkuupala poraukseen |