{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Sarja | SUMOCHAM | |
⌀ D | 13,5 mm | |
Laji | IC908 | |
Lastuava aine | KM | |
Kärkikulma | 154 astetta | |
Peruselementin koko | 13 | |
Syöttö f INOXissa > 900 N/mm2 | 0,17 mm/kierr. | |
Syöttö f Inconel® | 0,12 mm/kierr. | |
Iscar-tuotenimike | ICM 135 IC908 | |
Vaihtojen/terien lukumäärä | 2 | |
Pinnoitus | TiAlN | |
Malli | ICM | |
Valmistajamerkintä | ICM 135 IC908 | |
Tuotetyyppi | Leikkuupala poraukseen |
Tuotekoodi | 231750 13,5 | |
EAN / GTIN | 7291075244762 | |
Valmistajan numero | 5508409 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|
---|---|---|
![]() ![]() ISCAR SUMOCHAM -leikkuuterä ICM k7 13,5 mm
pyynnöstä
Varastossa
13 kappaletta varastossa
121,90 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
43 kappaletta varastossa
60,49 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
⌀ D | 13,5 | 13,5 |
Vaihtojen/terien lukumäärä | 2 | 1 |
Pinnoitus | TiAlN | TiAlN |
Lastuava aine | KM | HSS E PM |
Laji | IC908 | TiAlN |
Kärkikulma | 154 | 132 |
Tuotetyyppi | Leikkuupala poraukseen | Leikkuupala poraukseen |