{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Sarja | SUMOCHAM | |
⌀ D | 16 mm | |
Laji | IC908 | |
Lastuava aine | KM | |
Kärkikulma | 154 astetta | |
Peruselementin koko | 16 | |
Syöttö f INOXissa > 900 N/mm2 | 0,21 mm/kierr. | |
Syöttö f Inconel® | 0,16 mm/kierr. | |
Iscar-tuotenimike | ICM 160 IC908 | |
Vaihtojen/terien lukumäärä | 2 | |
Pinnoitus | TiAlN | |
Malli | ICM | |
Valmistajamerkintä | ICM 160 IC908 | |
Tuotetyyppi | Leikkuupala poraukseen |
Tuotekoodi | 231750 16 | |
EAN / GTIN | 7291075244274 | |
Valmistajan numero | 5507976 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|
---|---|---|
![]() ![]() ISCAR SUMOCHAM -leikkuuterä ICM k7 16 mm
pyynnöstä
Varastossa
8 kappaletta varastossa
127,65 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
2 kappaletta varastossa
127,08 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Pinnoitus | TiAlN | TiAlN |
Lastuava aine | KM | KM |
Laji | IC908 | HB3040 |
Kärkikulma | 154 | 160 |
Peruselementin koko | 16 | 16 |
Sarja | SUMOCHAM | HiPer-Drill |
Tuotetyyppi | Leikkuupala poraukseen | Leikkuupala poraukseen |