{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Sarja | SUMOCHAM | |
⌀ D | 22 mm | |
Laji | IC908 | |
Lastuava aine | KM | |
Kärkikulma | 154 astetta | |
Peruselementin koko | 22 | |
Syöttö f INOXissa > 900 N/mm2 | 0,24 mm/kierr. | |
Syöttö f Inconel® | 0,18 mm/kierr. | |
Iscar-tuotenimike | ICM 220 IC908 | |
Vaihtojen/terien lukumäärä | 2 | |
Pinnoitus | TiAlN | |
Malli | ICM | |
Valmistajamerkintä | ICM 220 IC908 | |
Tuotetyyppi | Leikkuupala poraukseen |
Tuotekoodi | 231750 22 | |
EAN / GTIN | 7291075243918 | |
Valmistajan numero | 5506709 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|
---|---|---|
![]() ![]() ISCAR SUMOCHAM -leikkuuterä ICM k7 22 mm
pyynnöstä
Varastossa
17 kappaletta varastossa
159,85 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
28 kappaletta varastossa
148,93 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
⌀ D | 22 | 22 |
Vaihtojen/terien lukumäärä | 2 | 1 |
Laji | IC908 | HB3040 |
Kärkikulma | 154 | 160 |
Peruselementin koko | 22 | 22 |
Sarja | SUMOCHAM | HiPer-Drill |
Tuotetyyppi | Leikkuupala poraukseen | Leikkuupala poraukseen |