{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Sarja | HELISLOT | |
Terän ⌀ DC | 160 mm | |
vaikuttava terien lukumäärä Zeff | 9 | |
Kääntöterien lukumäärä | 18 | |
varren malli | reiällä | |
suurin työstösyvyys ae max | 45 mm | |
Kauluksen pituus L1 | 35 mm | |
Kokonaispituus Lges | 50 mm | |
Kiinnitysreiän⌀ | 40 mm | |
Uranleveys ap | 12 mm | |
Valmistajamerkintä | FDN D160-12-40-XN09 | |
Tuotetyyppi | Kiekkojyrsin |
Tuotekoodi | 227720 160/9 | |
EAN / GTIN | 7291075430929 | |
Valmistajan numero | 3343108 |