{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Sarja | HELISLOT | |
Terän ⌀ DC | 80 mm | |
vaikuttava terien lukumäärä Zeff | 5 | |
Kääntöterien lukumäärä | 10 | |
varren malli | reiällä | |
suurin työstösyvyys ae max | 22,5 mm | |
Kauluksen pituus L1 | 27 mm | |
Kokonaispituus Lges | 40 mm | |
Kiinnitysreiän⌀ | 22 mm | |
Uranleveys ap | 12 mm | |
Valmistajamerkintä | FDN D080-12-22-XN09 | |
Tuotetyyppi | Kiekkojyrsin |
Tuotekoodi | 227720 80/5 | |
EAN / GTIN | 7291075430899 | |
Valmistajan numero | 3343105 |