HELISLOT-kiekkojyrsin Ilman laippaa 125/12 mm

Tuote nro.: 227714 125/12
Uusi tuote
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
5 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

⌀ DC / Zeff (mm) Yksikköhinta sis. alv

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Sarja HELISLOT
Terän ⌀ DC 125 mm
vaikuttava terien lukumäärä Zeff 12
Kääntöterien lukumäärä 12
varren malli reiällä
suurin työstösyvyys ae max 33 mm
Kokonaispituus Lges 18 mm
Kiinnitysreiän⌀ 40 mm
Uranleveys ap 14 mm
Valmistajamerkintä SDN D125-14-40-XN13
Tuotetyyppi Kiekkojyrsin

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 227714 125/12
EAN / GTIN 7291075335576
Valmistajan numero 3106754

Kuvaus

Malli:

Urien ja T-urien taloudellinen työstö. Erilaiset uraleveydet vain yhdellä kääntöteräkoolla, koska teräistukassa on porrastetut hampaat. Nelikulmaiset kääntöterät, joissa on positiivinen lastuamiskulma, tehokkaaseen ja pehmeään työstöön. Korkea prosessivarmuus istukassa olevan terän optimoidun tuen ansiosta.

Varaosa:

Kääntöteräruuvisarja nro 229697 1 (IP15; 4,8 Nm).