• Tuotetta ei voi tilata puuttuvien hintojen vuoksi.

HELISLOT-kiekkojyrsin Ilman laippaa 200/8 mm

Tuote nro.: 227714 200/8

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

⌀ DC / Zeff (mm) Yksikköhinta sis. alv

Lisää ostoslistalle

    Jaa tämä tuote

    tai kopioi tämä linkki

    Tuotetiedot

    Tekniset tiedot

    Sarja HELISLOT
    Terän ⌀ DC 200 mm
    vaikuttava terien lukumäärä Zeff 8
    Kääntöterien lukumäärä 16
    varren malli reiällä
    suurin työstösyvyys ae max 59 mm
    Kokonaispituus Lges 26 mm
    Kiinnitysreiän⌀ 50 mm
    Uranleveys ap 20 mm
    Valmistajamerkintä SDN D200-20-50-XN13
    Tuotetyyppi Kiekkojyrsin

    Tunnistenumerot ja Luokitukset

    Tuotekoodi 227714 200/8
    EAN / GTIN 7291075335606
    Valmistajan numero 3106757

    Kuvaus

    Malli:

    Urien ja T-urien taloudellinen työstö. Erilaiset uraleveydet vain yhdellä kääntöteräkoolla, koska teräistukassa on porrastetut hampaat. Nelikulmaiset kääntöterät, joissa on positiivinen lastuamiskulma, tehokkaaseen ja pehmeään työstöön. Korkea prosessivarmuus istukassa olevan terän optimoidun tuen ansiosta.

    Varaosa:

    Kääntöteräruuvisarja nro 229697 1 (IP15; 4,8 Nm).

    Ladattavat tiedostot & asiakirjat

    Sopivat tuotteet

    Varaosat

    Palvelut & tuoteneuvojat

    Lomakkeet

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Esitteitä

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Kampanjat

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin