{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Terän ⌀ DC | 80 mm | |
Terien lkm Z | 7 | |
varren malli | reiällä | |
Asetuskulma κ | 90 astetta | |
Jyrsintäkäyttö | Upotusjyrsintä; Kulmajyrsintä | |
Sisäjäähdytys | kyllä | |
enimmäistyöstösyvyys ap max | 8 mm | |
Kokonaispituus Lges | 50 mm | |
Kiinnitysreiän⌀ | 27 mm | |
Sopiva kääntöterä | WNMU 0806.. | |
Kääntöterän ruuvi | 229701 (T15; 3,5 Nm) | |
Tuotetyyppi | Kulmajyrsin |
Tuotekoodi | 225615 80/7 | |
EAN / GTIN | 4960664647750 | |
Valmistajan numero | THN04711 |