Kulmajyrsin 90° MFWN 125/8 mm

Tuote nro.: 225615 125/8
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
2 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

⌀ D / Terien lkm Z (mm) Yksikköhinta sis. alv
  • Asetuskulma κ: 90
  • Jyrsintäkäyttö: Upotusjyrsintä; Kulmajyrsintä
  • Sisäjäähdytys: kyllä

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Terän ⌀ DC 125 mm
Terien lkm Z 8
varren malli reiällä
Asetuskulma κ 90 astetta
Jyrsintäkäyttö Upotusjyrsintä; Kulmajyrsintä
Sisäjäähdytys kyllä
enimmäistyöstösyvyys ap max 8 mm
Kokonaispituus Lges 63 mm
Kiinnitysreiän⌀ 40 mm
Sopiva kääntöterä WNMU 0806..
Kääntöterän ruuvi 229700 (T15; 4,2 Nm)
Tuotetyyppi Kulmajyrsin

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 225615 125/8
EAN / GTIN 4960664647705
Valmistajan numero THN04703

Kuvaus

Malli:

Jyrsin, jossa kaksipuoliset kääntöterät.
Hiontakulman, lastutilan sekä kääntöterien muodon ja leikkauskulman yhdistelmä takaa loistavan lastuavuuden, lastunpoiston, käyttöiän ja alhaisen leikkausvoiman ja on siksi taloudellinen.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Varaosat

Teräpalat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin