Kulmajyrsin 90° MFWN 63/5 mm

Tuote nro.: 225615 63/5
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
9 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

⌀ D / Terien lkm Z (mm) Yksikköhinta sis. alv
  • Asetuskulma κ: 90
  • Jyrsintäkäyttö: Upotusjyrsintä; Kulmajyrsintä
  • Sisäjäähdytys: kyllä

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Terän ⌀ DC 63 mm
Terien lkm Z 5
varren malli reiällä
Asetuskulma κ 90 astetta
Jyrsintäkäyttö Upotusjyrsintä; Kulmajyrsintä
Sisäjäähdytys kyllä
enimmäistyöstösyvyys ap max 8 mm
Kokonaispituus Lges 40 mm
Kiinnitysreiän⌀ 22 mm
Sopiva kääntöterä WNMU 0806..
Kääntöterän ruuvi 229700 (T15; 4,2 Nm)
Tuotetyyppi Kulmajyrsin

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 225615 63/5
EAN / GTIN 4960664647743
Valmistajan numero THN04710

Kuvaus

Malli:

Jyrsin, jossa kaksipuoliset kääntöterät.
Hiontakulman, lastutilan sekä kääntöterien muodon ja leikkauskulman yhdistelmä takaa loistavan lastuavuuden, lastunpoiston, käyttöiän ja alhaisen leikkausvoiman ja on siksi taloudellinen.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Verrataan vastaaviin tuotteisiin

Tämä artikkeli


Suositukset


Kulmajyrsin 90° MFWN  63/5 mm

Kulmajyrsin 90° MFWN 63/5 mm

pyynnöstä
Varastossa
9 kappaletta varastossa
610,57 €
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
14 kappaletta varastossa
480,70 €
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
11 kappaletta varastossa
549,70 €
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Kiinnitysreiän⌀ 22 mm 22 mm 22 mm
Jyrsintäkäyttö Upotusjyrsintä; Kulmajyrsintä Kulmajyrsintä Kulmajyrsintä; Parrastus; Upotusjyrsintä
Kokonaispituus Lges 40 mm 40 mm 40 mm
Sisäjäähdytys kyllä kyllä kyllä
Sopiva kääntöterä WNMU 0806.. AP.. 16.. ZDHT 1505
varren malli reiällä reiällä reiällä
Asetuskulma κ 90 astetta 90 astetta 90 astetta

Sopivat tuotteet

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin