{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Terän ⌀ DC | 160 mm | |
Terien lkm Z | 10 | |
varren malli | reiällä | |
Asetuskulma κ | 90 astetta | |
Jyrsintäkäyttö | Upotusjyrsintä; Kulmajyrsintä | |
Sisäjäähdytys | kyllä | |
enimmäistyöstösyvyys ap max | 8 mm | |
Kokonaispituus Lges | 63 mm | |
Kiinnitysreiän⌀ | 40 mm | |
Sopiva kääntöterä | WNMU 0806.. | |
Kääntöterän ruuvi | 229700 (T15; 4,2 Nm) | |
Tuotetyyppi | Kulmajyrsin |
Tuotekoodi | 225615 160/10 | |
EAN / GTIN | 4960664647712 | |
Valmistajan numero | THN04704 |