{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Terän ⌀ DC | 63 mm | |
Terien lkm Z | 4 | |
varren malli | reiällä | |
Asetuskulma κ | 90 astetta | |
Jyrsintäkäyttö | Upotusjyrsintä; Kulmajyrsintä | |
Sisäjäähdytys | kyllä | |
enimmäistyöstösyvyys ap max | 8 mm | |
Kokonaispituus Lges | 40 mm | |
Kiinnitysreiän⌀ | 22 mm | |
Sopiva kääntöterä | WNMU 0806.. | |
Kääntöterän ruuvi | 229700 (T15; 4,2 Nm) | |
Tuotetyyppi | Kulmajyrsin |
Tuotekoodi | 225615 63/4 | |
EAN / GTIN | 4960664647675 | |
Valmistajan numero | THN04700 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Kulmajyrsin 90° MFWN, reiällä, ⌀ D / Terien lkm Z: 63/4mm
pyynnöstä
Varastossa
2 kappaletta varastossa
557,82 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
26 kappaletta varastossa
803,85 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
13 kappaletta varastossa
510,60 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
9 kappaletta varastossa
508,30 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Kiinnitysreiän⌀ | 22 mm | 22 mm | 22 mm | 22 mm |
Kokonaispituus Lges | 40 mm | 40 mm | 40 mm | 40 mm |
Sisäjäähdytys | kyllä | kyllä | kyllä | kyllä |
Sopiva kääntöterä | WNMU 0806.. | BG.. 15L5.. | SO.. 1205 | ZDHT 1505 |
Terän ⌀ DC | 63 mm | 63 mm | 63 mm | 63 mm |
Asetuskulma κ | 90 astetta | 90 astetta | 90 astetta | 90 astetta |
Tuotetyyppi | Kulmajyrsin | Kulmajyrsin | Kulmajyrsin | Kulmajyrsin |