{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Terän ⌀ DC | 63 mm | |
Terien lkm Z | 4 | |
varren malli | reiällä | |
Asetuskulma κ | 90 astetta | |
Jyrsintäkäyttö | Kulmajyrsintä; Parrastus; Upotusjyrsintä | |
Sisäjäähdytys | kyllä | |
Työkalun vaihto | PowerCard | |
Kokonaispituus Lges | 40 mm | |
Kiinnitysreiän⌀ | 22 mm | |
⌀ D3 | 53 mm | |
Pyöröporausjyrsintä ⌀ Dmin | 116 mm | |
Pyöröporausjyrsintä ⌀ Dmax | 124 mm | |
Pyöröporausjyrsintä ap | 8 mm | |
Porrastuskulma αmax | 1,7 astetta | |
Porrastuspituus L kun αmax | 50,56 mm | |
Sopiva kääntöterä | ZDHT 1505 | |
Kääntöterä-ruuvisarja | 219878 5 (15IP) | |
Tuotetyyppi | Kulmajyrsin |
Tuotekoodi | 211759 63/4 | |
EAN / GTIN | 4062406681807 | |
Valmistajan numero | 211759 63/4 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|
---|---|---|
Alumiinikulmajyrsin, reiällä, ⌀ D / Terien lkm Z: 63/4
pyynnöstä
Varastossa
9 kappaletta varastossa
508,30 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
22 kappaletta varastossa
803,85 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Terien lkm Z | 4 | 4 |
Kiinnitysreiän⌀ | 22 mm | 22 mm |
Jyrsintäkäyttö | Kulmajyrsintä; Parrastus; Upotusjyrsintä | Kulmajyrsintä |
Kokonaispituus Lges | 40 mm | 40 mm |
varren malli | reiällä | reiällä |
Terän ⌀ DC | 63 mm | 63 mm |
Tuotetyyppi | Kulmajyrsin | Kulmajyrsin |