Alumiinikulmajyrsin 63/5

Tuote nro.: 211759 63/5
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Haluatko tilata useamman kuin yhden tuotteen? Nopeaan lisäämiseen
pyynnöstä
Toimitus 3-4 arkipäivän kuluessa
1 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

⌀ D / Terien lkm Z Yksikköhinta sis. alv
  • Asetuskulma κ: 90
  • Jyrsintäkäyttö: Kulmajyrsintä; Parrastus; Upotusjyrsintä
  • Sisäjäähdytys: kyllä
  • Työkalun vaihto: PowerCard
PowerCard
Tähän työkaluun sisältyy Garant Powercard -takuukortti, jonka avulla työkalu on helppo vaihtaa, jos se on kulunut tai vaurioitunut. Lisätietoja Tiedot

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Terän ⌀ DC 63 mm
Terien lkm Z 5
varren malli reiällä
Asetuskulma κ 90 astetta
Jyrsintäkäyttö Kulmajyrsintä; Parrastus; Upotusjyrsintä
Sisäjäähdytys kyllä
Työkalun vaihto PowerCard
Kokonaispituus Lges 40 mm
Kiinnitysreiän⌀ 22 mm
⌀ D3 53 mm
Pyöröporausjyrsintä ⌀ Dmin 116 mm
Pyöröporausjyrsintä ⌀ Dmax 124 mm
Pyöröporausjyrsintä ap 8 mm
Porrastuskulma αmax 1,7 astetta
Porrastuspituus L kun αmax 50,56 mm
Sopiva kääntöterä ZDHT 1505
Kääntöterä-ruuvisarja 219878 5 (15IP)
Tuotetyyppi Kulmajyrsin

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 211759 63/5
EAN / GTIN 4062406681838
Valmistajan numero 211759 63/5

Kuvaus

Exécution:

Système de fraisage hautes performances pour vitesses de coupe élevées. Logement de plaquette extrêmement précis. Rigidité extrême grâce à la protection optimisée contre la force centrifuge.

Attention:

Avant d’utiliser les plaquettes 211776 ALU (r = 5,0 mm) et 211777 ALU (r = 6,0 mm), il est nécessaire de modifier les assises de plaquette du porte-outils.

Remarque(s):

Le couple recommandé pour la fixation des vis de serrage 219878 4 et 219878 5 est de 3,2 Nm.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Verrataan vastaaviin tuotteisiin

Tämä artikkeli


Suositukset


Alumiinikulmajyrsin  63/5

Alumiinikulmajyrsin 63/5

pyynnöstä
Toimitus 3-4 arkipäivän kuluessa
1 kappaletta varastossa
549,70 €
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Toimitus 3-4 arkipäivän kuluessa
0 kappaletta varastossa
CHF  452.50
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Kiinnitysreiän⌀ 22 mm 22 mm
Jyrsintäkäyttö Kulmajyrsintä; Parrastus; Upotusjyrsintä Dressage
Kokonaispituus Lges 40 mm 40 mm
Sisäjäähdytys kyllä oui
Sopiva kääntöterä ZDHT 1505 AP.. 16..
varren malli reiällä avec alésage
Asetuskulma κ 90 astetta 90 degré

Sopivat tuotteet

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin