Alumiinikulmajyrsin 50/3

Tuote nro.: 211759 50/3
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Haluatko tilata useamman kuin yhden tuotteen? Nopeaan lisäämiseen
pyynnöstä
Varastossa
13 kappaletta varastossa
  • Asetuskulma κ: 90
  • Jyrsintäkäyttö: Kulmajyrsintä; Parrastus; Upotusjyrsintä
  • Sisäjäähdytys: kyllä
  • Työkalun vaihto: PowerCard
PowerCard
Tähän työkaluun sisältyy Garant Powercard -takuukortti, jonka avulla työkalu on helppo vaihtaa, jos se on kulunut tai vaurioitunut. Lisätietoja Tiedot

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Terän ⌀ DC 50 mm
Terien lkm Z 3
varren malli reiällä
Asetuskulma κ 90 astetta
Jyrsintäkäyttö Kulmajyrsintä; Parrastus; Upotusjyrsintä
Sisäjäähdytys kyllä
Työkalun vaihto PowerCard
Kokonaispituus Lges 40 mm
Kiinnitysreiän⌀ 22 mm
⌀ D3 40 mm
Pyöröporausjyrsintä ⌀ Dmin 90 mm
Pyöröporausjyrsintä ⌀ Dmax 98 mm
Pyöröporausjyrsintä ap 8,4 mm
Porrastuskulma αmax 2,29 astetta
Porrastuspituus L kun αmax 37,56 mm
Sopiva kääntöterä ZDHT 1505
Kääntöterä-ruuvisarja 219878 5 (15IP)
Tuotetyyppi Kulmajyrsin

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 211759 50/3
EAN / GTIN 4062406681784
Valmistajan numero 211759 50/3

Kuvaus

Malli:

Suuritehoinen jyrsintäjärjestelmä suuriin lastuamisnopeuksiin. Erittäin tarkka kääntöterän kiinnitys. Äärimmäinen jäykkyys optimoidun keskipakosuojan ansiosta.

Huom:

Ennen kääntöterän nro 211776 ALU (r = 5,0 mm) ja 211777 ALU (r = 6,0 mm) käyttöä kannattimen kääntöteräistukat on muokattava sopiviksi.

Ohje:

Suositeltu vääntömomentti kiinnitysruuvien nro 219878 4 ja 219878 5 kiinnittämiseen on 3,2 Nm.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Teräpalat

Palvelut & tuoteneuvojat

Lomakkeet

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Esitteitä

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Kampanjat

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Luo uusi tuotekoodi

Vaihda tuotekoodi

Tuotekoodien avulla voit tallentaa omat sisäiset tuotenumerosi eShopiin.

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Lisää ostoslistalle

    Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

    ⌀ D / Terien lkm Z Yksikköhinta sis. alv
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin