Jyrsinkääntöterä ZDHT 150532FR-F10 alumiinikulmajyrsimiin HU7705, Tyyppi: ALU

Tuote nro.: 211772 ALU
Price per 1 kpl
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Yksilölliset hinnat yritysasiakkaille sisäänkirjautumisen jälkeen.
  • Pienin tilausmäärä 10 kpl
pyynnöstä
Varastossa
404 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Tyyppi Yksikköhinta sis. alv

Saatavuus

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

ISO-koodi-kääntöterä ZDHT 150532FR-F10
Nirkon säde 3,2 mm
Laji HU7705
Lastuava aine KM
Syöttö fz / hammas 0,1 - 0,25 mm
Tuotetyyppi Kääntöterä jyrsintään

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 211772 ALU
EAN / GTIN 4062406681944
Valmistajan numero 211772 ALU
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Käyttötaulukko

Alumiinimuovit
N
2000
Alumiini (lyhytlastuinen)
N
1800
Alu > 10% Si
N
900
märkä enintään
 
kuiva
 

Kuvaus

Malli:

Ympäriltä hiotut kääntöterät sopivat tarkasti pitimeen. Tehokas uusimman leikkausmateriaalisukupolven hienorae. Optimoitu leikkuureunojen valmistelu käyttöön helposti lastuttavissa materiaaleissa.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin