ZDHT 150504FR-F10 ALU

Tuote nro.: 211762 ALU
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
  • Pienin tilausmäärä 10 kpl
pyynnöstä
Varastossa
118 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Tyyppi Yksikköhinta sis. alv

Lisää ostoslistalle

    Jaa tämä tuote

    tai kopioi tämä linkki

    Tuotetiedot

    Tekniset tiedot

    ISO-koodi-kääntöterä ZDHT 150504FR-F10
    Nirkon säde 0,4 mm
    Laji HU7705
    Lastuava aine KM
    Syöttö fz / hammas 0,1 - 0,25 mm
    Tuotetyyppi Kääntöterä jyrsintään

    Tunnistenumerot ja Luokitukset

    Tuotekoodi 211762 ALU
    EAN / GTIN 4062406681913
    Valmistajan numero 211762 ALU

    Käyttötaulukko

    Alumiinimuovit
    N
    2000
    Alumiini (lyhytlastuinen)
    N
    1800
    Alu > 10% Si
    N
    900
    märkä enintään
     
    kuiva
     

    Kuvaus

    Malli:

    Ympäriltä hiotut kääntöterät sopivat tarkasti pitimeen. Tehokas uusimman leikkausmateriaalisukupolven hienorae. Optimoitu leikkuureunojen valmistelu käyttöön helposti lastuttavissa materiaaleissa.

    Ladattavat tiedostot & asiakirjat

    Sopivat tuotteet

    Työkalupitimet

    Palvelut & tuoteneuvojat

    Lomakkeet

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Esitteitä

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Kampanjat

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin