{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Terän ⌀ DC | 50 mm | |
Terien lkm Z | 4 | |
varren malli | reiällä | |
Asetuskulma κ | 90 astetta | |
Jyrsintäkäyttö | Kulmajyrsintä; Parrastus; Upotusjyrsintä | |
Sisäjäähdytys | kyllä | |
Työkalun vaihto | PowerCard | |
Kokonaispituus Lges | 40 mm | |
Kiinnitysreiän⌀ | 22 mm | |
⌀ D3 | 40 mm | |
Pyöröporausjyrsintä ⌀ Dmin | 90 mm | |
Pyöröporausjyrsintä ⌀ Dmax | 98 mm | |
Pyöröporausjyrsintä ap | 8,4 mm | |
Porrastuskulma αmax | 2,29 astetta | |
Porrastuspituus L kun αmax | 37,56 mm | |
Sopiva kääntöterä | ZDHT 1505 | |
Kääntöterä-ruuvisarja | 219878 5 (15IP) | |
Tuotetyyppi | Kulmajyrsin |
Tuotekoodi | 211759 50/4 | |
EAN / GTIN | 4062406681791 | |
Valmistajan numero | 211759 50/4 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|
---|---|---|
Alumiinikulmajyrsin 50/4
pyynnöstä
Varastossa
23 kappaletta varastossa
481,85 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
33 kappaletta varastossa
365,70 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Kiinnitysreiän⌀ | 22 mm | 22 mm |
Jyrsintäkäyttö | Kulmajyrsintä; Parrastus; Upotusjyrsintä | Kulmajyrsintä; Pyöröjyrsintä; Parrastus |
Kokonaispituus Lges | 40 mm | 40 mm |
⌀ D3 | 40 mm | 44 mm |
Pyöröporausjyrsintä ⌀ Dmin | 90 mm | 94 mm |
Porrastuskulma αmax | 2,29 astetta | 0,68 astetta |
Tuotetyyppi | Kulmajyrsin | Kulmajyrsin |