{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Terän ⌀ DC | 100 mm | |
Terien lkm Z | 7 | |
varren malli | reiällä | |
Asetuskulma κ | 90 astetta | |
Jyrsintäkäyttö | Upotusjyrsintä; Kulmajyrsintä | |
Sisäjäähdytys | kyllä | |
enimmäistyöstösyvyys ap max | 8 mm | |
Kokonaispituus Lges | 50 mm | |
Kiinnitysreiän⌀ | 32 mm | |
Sopiva kääntöterä | WNMU 0806.. | |
Kääntöterän ruuvi | 229700 (T15; 4,2 Nm) | |
Tuotetyyppi | Kulmajyrsin |
Tuotekoodi | 225615 100/7 | |
EAN / GTIN | 4960664647699 | |
Valmistajan numero | THN04702 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|
---|---|---|
Kulmajyrsin 90° MFWN 100/7 mm
pyynnöstä
Varastossa
3 kappaletta varastossa
812,74 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
6 kappaletta varastossa
660,10 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Terien lkm Z | 7 | 7 |
Kokonaispituus Lges | 50 mm | 50 mm |
Sisäjäähdytys | kyllä | kyllä |
Sopiva kääntöterä | WNMU 0806.. | AP.. 1805.. |
varren malli | reiällä | reiällä |
Terän ⌀ DC | 100 mm | 100 mm |
Tuotetyyppi | Kulmajyrsin | Kulmajyrsin |