{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Terän ⌀ DC | 100 mm | |
Terien lkm Z | 9 | |
varren malli | reiällä | |
Asetuskulma κ | 90 astetta | |
Jyrsintäkäyttö | Upotusjyrsintä; Kulmajyrsintä | |
Sisäjäähdytys | kyllä | |
enimmäistyöstösyvyys ap max | 8 mm | |
Kokonaispituus Lges | 50 mm | |
Kiinnitysreiän⌀ | 32 mm | |
Sopiva kääntöterä | WNMU 0806.. | |
Kääntöterän ruuvi | 229701 (T15; 3,5 Nm) | |
Tuotetyyppi | Kulmajyrsin |
Tuotekoodi | 225615 100/9 | |
EAN / GTIN | 4960664647767 | |
Valmistajan numero | THN04712 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|
---|---|---|
Kulmajyrsin 90° MFWN 100/9 mm
pyynnöstä
Saatavilla 3-4 viikossa
0 kappaletta varastossa
864,56 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
11 kappaletta varastossa
998,20 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Kokonaispituus Lges | 50 | 50 |
Sisäjäähdytys | kyllä | kyllä |
varren malli | reiällä | reiällä |
Terän ⌀ DC | 100 | 100 |
Asetuskulma κ | 90 | 90 |
enimmäistyöstösyvyys ap max | 8 | 12 |
Tuotetyyppi | Kulmajyrsin | Kulmajyrsin |