{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Terän ⌀ DC | 80 mm | |
Terien lkm Z | 5 | |
varren malli | reiällä | |
Asetuskulma κ | 90 astetta | |
Jyrsintäkäyttö | Upotusjyrsintä; Kulmajyrsintä | |
Sisäjäähdytys | kyllä | |
enimmäistyöstösyvyys ap max | 8 mm | |
Kokonaispituus Lges | 50 mm | |
Kiinnitysreiän⌀ | 27 mm | |
Sopiva kääntöterä | WNMU 0806.. | |
Kääntöterän ruuvi | 229700 (T15; 4,2 Nm) | |
Tuotetyyppi | Kulmajyrsin |
Tuotekoodi | 225615 80/5 | |
EAN / GTIN | 4960664647682 | |
Valmistajan numero | THN04701 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|
---|---|---|
![]() ![]() Kulmajyrsin 90° MFWN 80/5 mm
pyynnöstä
Varastossa
2 kappaletta varastossa
635,84 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
20 kappaletta varastossa
892,40 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Terien lkm Z | 5 | 5 |
Kiinnitysreiän⌀ | 27 | 27 |
Jyrsintäkäyttö | Upotusjyrsintä ;Kulmajyrsintä | Kulmajyrsintä |
Kokonaispituus Lges | 50 | 50 |
Sisäjäähdytys | kyllä | kyllä |
Sopiva kääntöterä | WNMU 0806.. | BG.. 15L5.. |
Tuotetyyppi | Kulmajyrsin | Kulmajyrsin |