{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Sarja | LOGIQ4FEED | |
Terän ⌀ DC | 32 mm | |
Terien lkm Z | 5 | |
varren malli | Kierteellinen | |
Jyrsintäkäyttö | Pyöröjyrsintä; Parrastus; Pyöröjyrsintä | |
Lastuamisstrategia | HPC | |
Sisäjäähdytys | kyllä | |
⌀ D3 | 27,6 mm | |
Kokonaispituus Lges | 35 mm | |
Kiinnityskierre M | M 16 | |
Pyöröporausjyrsintä ⌀ Dmin | 62,6 mm | |
Pyöröporausjyrsintä ⌀ Dmax | 69 mm | |
Pyöröporausjyrsintä ap | 0,8 mm | |
Porrastuskulma αmax | 1,1 astetta | |
Porrastuspituus L kun αmax | 46,87 mm | |
Sopiva kääntöterä | XNMU040310.. | |
Valmistajamerkintä | FFX4 ED35/1.38-5-M16-04 | |
Tuotetyyppi | Kopiojyrsimet |
Tuotekoodi | 221104 35/5 | |
EAN / GTIN | 7291075393330 | |
Valmistajan numero | 3336692 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
LOGIQ4FEED suuren syötön jyrsin 35/5
pyynnöstä
Varastossa
10 kappaletta varastossa
519,80 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
31 kappaletta varastossa
236,90 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
21 kappaletta varastossa
546,25 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
28 kappaletta varastossa
236,90 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
4 kappaletta varastossa
371,45 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
78 kappaletta varastossa
384,10 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Terien lkm Z | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Kiinnityskierre M | M 16 | M16 | M16 | M16 | M16 | M16 |
Jyrsintäkäyttö | Pyöröjyrsintä; Parrastus; Pyöröjyrsintä | Pyöröjyrsimet; Parrastus | Pyöröjyrsimet; Parrastus; Upotusjyrsintä | Pyöröjyrsintä; Vino sisäänsyöttö | Pyöröjyrsintä; Parrastus; Upotusjyrsintä | Parrastus; Parrastus |
Sisäjäähdytys | kyllä | kyllä | kyllä | kyllä | kyllä | kyllä |
varren malli | Kierteellinen | Kierteellinen | Kierteellinen | Kierteellinen | Kierteellinen | Kierteellinen |
⌀ D3 | 27,6 mm | 25 mm | 22 mm | 25 mm | 29 mm | 25 mm |
Tuotetyyppi | Kopiojyrsimet | Kopiojyrsin | Kopiojyrsin | Kopiojyrsin | Kopiojyrsin | Kopiojyrsin |