{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Sarja | LOGIQ4FEED | |
Terän ⌀ DC | 20 mm | |
Terien lkm Z | 3 | |
varren malli | Kierteellinen | |
Jyrsintäkäyttö | Pyöröjyrsintä; Parrastus; Pyöröjyrsintä | |
Lastuamisstrategia | HPC | |
Sisäjäähdytys | kyllä | |
⌀ D3 | 12,6 mm | |
Kokonaispituus Lges | 25 mm | |
Kiinnityskierre M | M10 | |
Pyöröporausjyrsintä ⌀ Dmin | 32,6 mm | |
Pyöröporausjyrsintä ⌀ Dmax | 39 mm | |
Pyöröporausjyrsintä ap | 0,8 mm | |
Porrastuskulma αmax | 2,7 astetta | |
Porrastuspituus L kun αmax | 19,08 mm | |
Sopiva kääntöterä | XNMU040310.. | |
Valmistajamerkintä | FFX4 ED20/.78-3-M10-04 | |
Tuotetyyppi | Kopiojyrsimet |
Tuotekoodi | 221104 20/3 | |
EAN / GTIN | 7291075393309 | |
Valmistajan numero | 3336689 |