XNMU 040310RM-HP S

Tuote nro.: 221207 S
Uusi tuote
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
  • Pienin tilausmäärä 10 kpl
  • Tilausvaiheet: 10 kpl
pyynnöstä
Varastossa
270 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Tyyppi Yksikköhinta sis. alv

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Sarja LOGIQ4FEED
ISO-koodi-kääntöterä XNMU 040310RM-HP
tyyppi S
Nirkon säde 1 mm
Laji IC882
Lastuava aine KM
Säätösäde, kun ap max 1,8 mm
enimmäistyöstösyvyys ap max 0,8 mm
Syöttö fz 0,4 mm
Vaihtojen/terien lukumäärä 4
Malli RM-HP
Valmistajamerkintä FFX4 XNMU 040310RM-HP IC882
Tuotetyyppi Kääntöterä jyrsintään

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 221207 S
EAN / GTIN 7291075393514
Valmistajan numero 3372065

Käyttötaulukko

INOX < 900 N/mm²
M
100
INOX > 900 N/mm²
M
80
Ti > 850 N/mm²
S
25
Inconel
S
30
märkä enintään
 

Kuvaus

Malli:

Molemminpuolinen kääntöterä, 4 leikkuureunaa. Lisäterä.

Ohje:

Ohjelastuamisarvot arvoille ae = 0,6...1 × D / ap max = 0,8 mm.
Tilauksen vähimmäiskoko vastaa pakkausyksikköä (VPE) tai sen kerrannaisia.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin