{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Sarja | LOGIQ4FEED | |
ISO-koodi-kääntöterä | XNMU 040310RM-T | |
tyyppi | UNI | |
Nirkon säde | 1 mm | |
Laji | IC808 | |
Lastuava aine | KM | |
Säätösäde, kun ap max | 1,8 mm | |
enimmäistyöstösyvyys ap max | 0,8 mm | |
Vaihtojen/terien lukumäärä | 4 | |
Malli | RM-T | |
Valmistajamerkintä | FFX4 XNMU 040310RM-T IC808 | |
Tuotetyyppi | Kääntöterä jyrsintään |
Tuotekoodi | 221210 UNI | |
EAN / GTIN | 7291075393491 | |
Valmistajan numero | 3360413 |