• Tuotetta ei voi tilata puuttuvien hintojen vuoksi.

XNMU 043010HP S

Tuote nro.: 221204 S
  • Pienin tilausmäärä 10 kpl
  • Tilausvaiheet: 10 kpl

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Tyyppi Yksikköhinta sis. alv

Lisää ostoslistalle

    Jaa tämä tuote

    tai kopioi tämä linkki

    Tuotetiedot

    Tekniset tiedot

    Sarja LOGIQ4FEED
    ISO-koodi-kääntöterä XNMU 043010HP
    tyyppi S
    Nirkon säde 1 mm
    Laji IC716
    Lastuava aine KM
    Säätösäde, kun ap max 1,8 mm
    enimmäistyöstösyvyys ap max 0,8 mm
    Syöttö fz 0,4 mm
    Vaihtojen/terien lukumäärä 4
    Malli HP
    Valmistajamerkintä FFX4 XNMU 040310HP IC716
    Tuotetyyppi Kääntöterä jyrsintään

    Tunnistenumerot ja Luokitukset

    Tuotekoodi 221204 S
    EAN / GTIN 7291075452334
    Valmistajan numero 3414182

    Käyttötaulukko

    Ti > 850 N/mm²
    S
    30
    märkä enintään
     

    Kuvaus

    Malli:

    Molemminpuolinen kääntöterä, 4 leikkuureunaa. Lisäterä.

    Ohje:

    Ohjelastuamisarvot arvoille ae = 0,6...1 × D / ap max = 0,8 mm.
    Tilauksen vähimmäiskoko vastaa pakkausyksikköä (VPE) tai sen kerrannaisia.

    Ladattavat tiedostot & asiakirjat

    Palvelut & tuoteneuvojat

    Lomakkeet

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Esitteitä

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Kampanjat

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin