{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Sarja | LOGIQ4FEED | |
Terän ⌀ DC | 16 mm | |
Terien lkm Z | 2 | |
varren malli | weldonvarsi | |
Jyrsintäkäyttö | Pyöröjyrsintä; Parrastus; Pyöröjyrsintä | |
Sisäjäähdytys | kyllä | |
Lastuamisstrategia | HPC | |
⌀ D3 | 8,6 mm | |
Ulkoneman pituus L1 | 50 mm | |
Kokonaispituus Lges | 110 mm | |
Varren ⌀ Ds h6 | 20 mm | |
Pyöröporausjyrsintä ⌀ Dmin | 24,6 mm | |
Pyöröporausjyrsintä ⌀ Dmax | 31 mm | |
Pyöröporausjyrsintä ap | 0,8 mm | |
Porrastuskulma αmax | 4,3 astetta | |
Porrastuspituus L kun αmax | 11,97 mm | |
Sopiva kääntöterä | XNMU040310.. | |
Asetuskulma κ | 17 astetta | |
Valmistajamerkintä | FFX4 ED16-2-050-W20-04 | |
Tuotetyyppi | Kopiojyrsimet |
Tuotekoodi | 221101 16/2 | |
EAN / GTIN | 7291075392746 | |
Valmistajan numero | 3336672 |