{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Sarja | LOGIQ4FEED | |
Terän ⌀ DC | 25 mm | |
Terien lkm Z | 4 | |
varren malli | weldonvarsi | |
Jyrsintäkäyttö | Pyöröjyrsintä; Parrastus; Pyöröjyrsintä | |
Sisäjäähdytys | kyllä | |
Lastuamisstrategia | HPC | |
⌀ D3 | 17,6 mm | |
Ulkoneman pituus L1 | 80 mm | |
Kokonaispituus Lges | 140 mm | |
Varren ⌀ Ds h6 | 25 mm | |
Pyöröporausjyrsintä ⌀ Dmin | 42,6 mm | |
Pyöröporausjyrsintä ⌀ Dmax | 49 mm | |
Pyöröporausjyrsintä ap | 0,8 mm | |
Porrastuskulma αmax | 1,8 astetta | |
Porrastuspituus L kun αmax | 28,64 mm | |
Sopiva kääntöterä | XNMU040310.. | |
Asetuskulma κ | 17 astetta | |
Valmistajamerkintä | FFX4 ED25-4-080-W25-04 | |
Tuotetyyppi | Kopiojyrsimet |
Tuotekoodi | 221101 25/4 | |
EAN / GTIN | 7291075392784 | |
Valmistajan numero | 3336676 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|
---|---|---|
LOGIQ4FEED suuren syötön jyrsin 25/4
pyynnöstä
Varastossa
20 kappaletta varastossa
473,80 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
23 kappaletta varastossa
328,90 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Terien lkm Z | 4 | 4 |
Kokonaispituus Lges | 140 mm | 140 mm |
Sisäjäähdytys | kyllä | kyllä |
Lastuamisstrategia | HPC | HPC |
Varren ⌀ Ds h6 | 25 mm | 25 mm |
Porrastuskulma αmax | 1,8 astetta | 1,15 astetta |
Tuotetyyppi | Kopiojyrsimet | Kopiojyrsin |