{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Sarja | LOGIQ4FEED | |
Terän ⌀ DC | 32 mm | |
Terien lkm Z | 5 | |
varren malli | weldonvarsi | |
Jyrsintäkäyttö | Pyöröjyrsintä; Parrastus; Pyöröjyrsintä | |
Sisäjäähdytys | kyllä | |
Lastuamisstrategia | HPC | |
⌀ D3 | 24,6 mm | |
Ulkoneman pituus L1 | 80 mm | |
Kokonaispituus Lges | 150 mm | |
Varren ⌀ Ds h6 | 32 mm | |
Pyöröporausjyrsintä ⌀ Dmin | 56,6 mm | |
Pyöröporausjyrsintä ⌀ Dmax | 63 mm | |
Pyöröporausjyrsintä ap | 0,8 mm | |
Porrastuskulma αmax | 1,2 astetta | |
Porrastuspituus L kun αmax | 42,97 mm | |
Sopiva kääntöterä | XNMU040310.. | |
Asetuskulma κ | 17 astetta | |
Valmistajamerkintä | FFX4 ED32-5-080-W32-04 | |
Tuotetyyppi | Kopiojyrsimet |
Tuotekoodi | 221101 32/5 | |
EAN / GTIN | 7291075392807 | |
Valmistajan numero | 3336678 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|
---|---|---|
LOGIQ4FEED suuren syötön jyrsin 32/5
pyynnöstä
Varastossa
16 kappaletta varastossa
492,20 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
8 kappaletta varastossa
371,45 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Asetuskulma κ | 17 astetta | 20 astetta |
Kokonaispituus Lges | 150 mm | 150 mm |
Sopiva kääntöterä | XNMU040310.. | ANGX10T308ZE.R |
varren malli | weldonvarsi | weldonvarsi |
Terän ⌀ DC | 32 mm | 32 mm |
Porrastuskulma αmax | 1,2 astetta | 0,82 astetta |
Porrastuspituus L kun αmax | 42,97 mm | 24,4 mm |