{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Sarja | LOGIQ4FEED | |
Terän ⌀ DC | 25 mm | |
Terien lkm Z | 4 | |
varren malli | Kierteellinen | |
Jyrsintäkäyttö | Pyöröjyrsintä; Parrastus; Pyöröjyrsintä | |
Lastuamisstrategia | HPC | |
Sisäjäähdytys | kyllä | |
⌀ D3 | 17,6 mm | |
Kokonaispituus Lges | 30 mm | |
Kiinnityskierre M | M12 | |
Pyöröporausjyrsintä ⌀ Dmin | 42,6 mm | |
Pyöröporausjyrsintä ⌀ Dmax | 49 mm | |
Pyöröporausjyrsintä ap | 0,8 mm | |
Porrastuskulma αmax | 1,8 astetta | |
Porrastuspituus L kun αmax | 28,64 mm | |
Sopiva kääntöterä | XNMU040310.. | |
Valmistajamerkintä | FFX4 ED25/.98-4-M12-04 | |
Tuotetyyppi | Kopiojyrsimet |
Tuotekoodi | 221104 25/4 | |
EAN / GTIN | 7291075393316 | |
Valmistajan numero | 3336690 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
||
---|---|---|---|
LOGIQ4FEED suuren syötön jyrsin 25/4
pyynnöstä
Varastossa
18 kappaletta varastossa
458,85 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
25 kappaletta varastossa
315,10 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
19 kappaletta varastossa
323,15 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Terien lkm Z | 4 | 4 | 4 |
Jyrsintäkäyttö | Pyöröjyrsintä; Parrastus; Pyöröjyrsintä | Pyöröjyrsintä; Parrastus; Upotusjyrsintä | Pyöröjyrsintä; Parrastus; Upotusjyrsintä |
Kokonaispituus Lges | 30 mm | 36 mm | 35 mm |
Sopiva kääntöterä | XNMU040310.. | XOM.060310 | ANGX10T308ZE.R |
varren malli | Kierteellinen | Kierteellinen | Kierteellinen |
Terän ⌀ DC | 25 mm | 25 mm | 25 mm |
Porrastuskulma αmax | 1,8 astetta | 1,51 astetta | 1,15 astetta |