{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Sarja | LOGIQ4FEED | |
Terän ⌀ DC | 32 mm | |
Terien lkm Z | 5 | |
varren malli | Kierteellinen | |
Jyrsintäkäyttö | Pyöröjyrsintä; Parrastus; Pyöröjyrsintä | |
Lastuamisstrategia | HPC | |
Sisäjäähdytys | kyllä | |
⌀ D3 | 24,6 mm | |
Kokonaispituus Lges | 35 mm | |
Kiinnityskierre M | M 16 | |
Pyöröporausjyrsintä ⌀ Dmin | 56,6 mm | |
Pyöröporausjyrsintä ⌀ Dmax | 63 mm | |
Pyöröporausjyrsintä ap | 0,8 mm | |
Porrastuskulma αmax | 1,2 astetta | |
Porrastuspituus L kun αmax | 42,97 mm | |
Sopiva kääntöterä | XNMU040310.. | |
Valmistajamerkintä | FFX4 ED32/1.26-5-M16-04 | |
Tuotetyyppi | Kopiojyrsimet |
Tuotekoodi | 221104 32/5 | |
EAN / GTIN | 7291075393323 | |
Valmistajan numero | 3336691 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
||
---|---|---|---|
LOGIQ4FEED suuren syötön jyrsin 32/5
pyynnöstä
Varastossa
6 kappaletta varastossa
492,20 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
25 kappaletta varastossa
546,25 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
34 kappaletta varastossa
364,55 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Terien lkm Z | 5 | 5 | 5 |
Kiinnityskierre M | M 16 | M16 | M16 |
Sopiva kääntöterä | XNMU040310.. | XD.. 070308 | ANGX10T308ZE.R |
⌀ D3 | 24,6 mm | 19 mm | 26 mm |
Pyöröporausjyrsintä ⌀ Dmin | 56,6 mm | 51 mm | 58 mm |
Pyöröporausjyrsintä ⌀ Dmax | 63 mm | 62 mm | 62 mm |
Tuotetyyppi | Kopiojyrsimet | Kopiojyrsin | Kopiojyrsin |