{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Sarja | Power Q | |
Terän ⌀ DC | 50 mm | |
Terien lkm Z | 4 | |
varren malli | reiällä | |
Jyrsintäkäyttö | Upotusjyrsintä; Parrastus; Upotusjyrsintä | |
Sisäjäähdytys | kyllä | |
Lastuamisstrategia | HPC | |
Työkalun vaihto | PowerCard | |
⌀ D3 | 34 mm | |
Kokonaispituus Lges | 50 mm | |
Kiinnitysreiän⌀ | 22 mm | |
Pyöröporausjyrsintä ⌀ Dmin | 84 mm | |
Pyöröporausjyrsintä ⌀ Dmax | 98 mm | |
Pyöröporausjyrsintä ap | 2 mm | |
Porrastuskulma αmax | 1,47 astetta | |
Porrastuspituus L kun αmax | 31,07 mm | |
Sopiva kääntöterä | XOMU146715 | |
Asetuskulma κ | 16 astetta | |
Fz Helix | 0,8 | |
Tuotetyyppi | Kopiojyrsin |
Tuotekoodi | 213014 50/4 | |
EAN / GTIN | 4062406266844 | |
Valmistajan numero | 213014 50/4 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
||
---|---|---|---|
GARANT Power Q Double -pikasyöttöjyrsin, reiällä, ⌀ D / Terien lkm Z: 50/4mm
pyynnöstä
Varastossa
91 kappaletta varastossa
423,20 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
16 kappaletta varastossa
418,60 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
20 kappaletta varastossa
339,25 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Terien lkm Z | 4 | 4 | 4 |
Kokonaispituus Lges | 50 mm | 40 mm | 40 mm |
Sopiva kääntöterä | XOMU146715 | XD.. 120408 | XDM.120516 |
varren malli | reiällä | reiällä | reiällä |
Pyöröporausjyrsintä ⌀ Dmin | 84 mm | 79 mm | 84 mm |
Pyöröporausjyrsintä ⌀ Dmax | 98 mm | 98 mm | 98 mm |
Porrastuspituus L kun αmax | 31,07 mm | 28,5 mm | 30,34 mm |