{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Sarja | Power Q | |
Terän ⌀ DC | 20 mm | |
Terien lkm Z | 3 | |
varren malli | Lieriövarsi | |
Jyrsintäkäyttö | Pyöröjyrsintä; Parrastus; Upotusjyrsintä | |
Sisäjäähdytys | kyllä | |
Lastuamisstrategia | HPC | |
Työkalun vaihto | PowerCard | |
⌀ D3 | 12 mm | |
Ulkoneman pituus L1 | 100 mm | |
Kokonaispituus Lges | 180 mm | |
Varren ⌀ Ds h6 | 20 mm | |
Pyöröporausjyrsintä ⌀ Dmin | 32 mm | |
Pyöröporausjyrsintä ⌀ Dmax | 38 mm | |
Pyöröporausjyrsintä ap | 0,3 mm | |
Porrastuskulma αmax | 2,26 astetta | |
Porrastuspituus L kun αmax | 10,13 mm | |
Sopiva kääntöterä | XOM.060310 | |
Asetuskulma κ | 15 astetta | |
Tuotetyyppi | Kopiojyrsin |
Tuotekoodi | 212803 20/3 | |
EAN / GTIN | 4045197938275 | |
Valmistajan numero | 212803 20/3 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|
---|---|---|
![]() ![]() GARANT Power Q pikasyöttöjyrsin 20/3 mm
pyynnöstä
Varastossa
3 kappaletta varastossa
296,70 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
8 kappaletta varastossa
279,45 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Terien lkm Z | 3 | 3 |
Kokonaispituus Lges | 180 | 130 |
Lastuamisstrategia | HPC | HPC |
Varren ⌀ Ds h6 | 20 | 20 |
Pyöröporausjyrsintä ⌀ Dmin | 32 | 34 |
Porrastuskulma αmax | 2,26 | 1,62 |
Porrastuspituus L kun αmax | 10,13 | 12,4 |