{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
⌀ | 63 mm | |
Paksuus | 2 mm | |
Pinnoitus | pinnoittamaton | |
Lastuava aine | HSS | |
Standardi | DIN 1838 | |
Porauksen ⌀ | 16 mm | |
HammaslukuZ | 40 | |
Sisäjäähdytys | ei | |
Tuotetyyppi | Pyörösahanterä |
Tuotekoodi | 176000 63X2 | |
EAN / GTIN | 4045197244376 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|
---|---|---|
![]() ![]() Metallipyörösahanterä karkea HZ 63X2 mm
pyynnöstä
Varastossa
23 kappaletta varastossa
58,19 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
27 kappaletta varastossa
182,28 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
⌀ | 63 | 63 |
Pinnoitus | pinnoittamaton | TiAlN |
Porauksen ⌀ | 16 | 16 |
Sisäjäähdytys | ei | ei |
Lastuava aine | HSS | HSS |
Paksuus | 2 | 2 |
Tuotetyyppi | Pyörösahanterä | Pyörösahanterä |