Metallipyörösahanterä karkea HZ, pinnoittamaton, ⌀×paksuus: 63X4mm

Tuote nro.: 176000 63X4
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Saatavilla 1-2 viikossa
0 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

⌀×paksuus (mm) Yksikköhinta sis. alv
  • Lastuava aine: HSS
  • Standardi: DIN 1838

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

63 mm
Paksuus 4 mm
Pinnoitus pinnoittamaton
Lastuava aine HSS
Standardi DIN 1838
Porauksen ⌀ 16 mm
HammaslukuZ 32
Sisäjäähdytys ei
Tuotetyyppi Pyörösahanterä

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 176000 63X4
EAN / GTIN 4045197244406

Käyttötaulukko

Alumiini (lyhytlastuinen)
N
800
Alu > 10% Si
N
600
Teräs < 500 N/mm²
P
37
Teräs < 750 N/mm²
P
22
Teräs < 900 N/mm²
P
20
Teräs < 1100 N/mm²
P
15
INOX < 900 N/mm²
M
11
INOX > 900 N/mm²
M
11
GG(G)
K
27
CuZn
N
400
Uni
 
märkä enintään
 
kuiva
 
ilma
 

Kuvaus

Malli:

Kaikki terät on hiottu sivuilta koverahionnalla. Kaikki koot, joiden ⌀ on 200 mm ja joissa on erittäin kapeat terät, sisältävät vahvistavan reikälaipan. Tarkkuus, hammasmuoto ja sivuhionta standardin DIN 1840 mukaisia.
DIN 1838 C, karkeahampainen, kaarihammasmuoto C. Tehohammastus (HZ), esi- ja jälkiterä. Etuhammas on 0,15 - 0,30 mm ylempänä kuin takahammas ja sen molemmat särmät on viistetty. Siten molemmat hampaat jakavat kuormituksen lastuttaessa.

Käyttö:

Sopii erityisesti sellaisten materiaalien katkaisuun, joiden vetolujuus on alhainen tai normaali. Lastuja katkaisevan hammasmuodon ansiosta saavutetaan hyvä lastuamisteho.
Huomaa: Kun työkappaletta ei katkaista kokonaan, vaan pelkästään lovetaan, leikkuupintaan muodostuu sahanterän ulkonevien esileikkuuhampaiden vuoksi ylimääräinen ura.

Ohje:

DIN 1840 -standardin mukaan sallitut pyörintäpoikkeamat ja sivuttaisvärinät alittuvat huomattavasti, parhaimmillaan jopa 50 %.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin