{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
⌀ | 50 mm | |
Paksuus | 2 mm | |
Pinnoitus | pinnoittamaton | |
Lastuava aine | HSS | |
Standardi | DIN 1838 | |
Porauksen ⌀ | 13 mm | |
HammaslukuZ | 32 | |
Sisäjäähdytys | ei | |
Tuotetyyppi | Pyörösahanterä |
Tuotekoodi | 176000 50X2 | |
EAN / GTIN | 4045197244284 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|
---|---|---|
![]() ![]() Metallipyörösahanterä karkea HZ 50X2 mm
pyynnöstä
Saatavilla 1-2 viikossa
0 kappaletta varastossa
56,12 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
36 kappaletta varastossa
234,60 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
⌀ | 50 | 50 |
Pinnoitus | pinnoittamaton | TiAlN |
Porauksen ⌀ | 13 | 8 |
Lastuava aine | HSS | TKM |
Paksuus | 2 | 2 |
HammaslukuZ | 32 | 28 |
Tuotetyyppi | Pyörösahanterä | Pyörösahanterä |