{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
⌀ | 80 mm | |
Paksuus | 1,2 mm | |
Pinnoitus | pinnoittamaton | |
Lastuava aine | HSS | |
Standardi | DIN 1838 | |
Porauksen ⌀ | 22 mm | |
HammaslukuZ | 50 | |
Sisäjäähdytys | ei | |
Tuotetyyppi | Pyörösahanterä |
Tuotekoodi | 176000 80X1,2 | |
EAN / GTIN | 4045197244444 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|
---|---|---|
![]() ![]() Metallipyörösahanterä karkea HZ 80X1,2 mm
pyynnöstä
Varastossa
14 kappaletta varastossa
61,18 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
26 kappaletta varastossa
397,90 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
⌀ | 80 | 80 |
Pinnoitus | pinnoittamaton | TiAlN |
Sisäjäähdytys | ei | ei |
Lastuava aine | HSS | TKM |
Paksuus | 1,2 | 1,2 |
HammaslukuZ | 50 | 44 |
Tuotetyyppi | Pyörösahanterä | Pyörösahanterä |