{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
⌀ | 100 mm | |
Paksuus | 2 mm | |
Pinnoitus | pinnoittamaton | |
Lastuava aine | HSS | |
Standardi | DIN 1838 | |
Porauksen ⌀ | 22 mm | |
HammaslukuZ | 50 | |
Sisäjäähdytys | ei | |
Tuotetyyppi | Pyörösahanterä |
Tuotekoodi | 176000 100X2 | |
EAN / GTIN | 4045197244550 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|
---|---|---|
![]() ![]() Metallipyörösahanterä karkea HZ 100X2 mm
pyynnöstä
Varastossa
60 kappaletta varastossa
76,13 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
31 kappaletta varastossa
249,55 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
⌀ | 100 | 100 |
Pinnoitus | pinnoittamaton | TiAlN |
Porauksen ⌀ | 22 | 16 |
Lastuava aine | HSS | HSS |
Paksuus | 2 | 2 |
HammaslukuZ | 50 | 34 |
Tuotetyyppi | Pyörösahanterä | Pyörösahanterä |