{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
⌀ | 100 mm | |
Paksuus | 2 mm | |
Pinnoitus | TiAlN | |
Lastuava aine | HSS | |
Laipan paksuus E | 2,5 mm | |
suurin työstösyvyys ae max | 32 mm | |
Navan ⌀ | 32 mm | |
Porauksen ⌀ | 16 mm | |
HammaslukuZ | 34 | |
Vääntiöreikien lukumäärä | 4 | |
Vääntiöreikien ⌀ | 4,4 mm | |
Vääntiöreikien kehä | 25,5 mm | |
Yhteensopiva sovitin | 179907 63; 80; 100 | |
Syöttö fz alumiinissa, lyhytlastuinen | 0,02 mm | |
Sisäjäähdytys | ei | |
Tuotetyyppi | Pyörösahanterä |
Tuotekoodi | 179912 100X2 | |
EAN / GTIN | 4045197938022 | |
Valmistajan numero | 179912 100X2 |