{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
⌀ | 50 mm | |
Paksuus | 1 mm | |
Pinnoitus | pinnoittamaton | |
Lastuava aine | HSS | |
Standardi | DIN 1838 | |
Porauksen ⌀ | 13 mm | |
HammaslukuZ | 40 | |
Sisäjäähdytys | ei | |
Tuotetyyppi | Pyörösahanterä |
Tuotekoodi | 176000 50X1 | |
EAN / GTIN | 4045197244253 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|
---|---|---|
Metallipyörösahanterä karkea HZ 50X1 mm
pyynnöstä
Saatavilla 1-2 viikossa
0 kappaletta varastossa
48,07 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
11 kappaletta varastossa
258,75 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
⌀ | 50 | 50 |
Porauksen ⌀ | 13 | 8 |
Sisäjäähdytys | ei | ei |
Lastuava aine | HSS | TKM |
Paksuus | 1 | 1 |
HammaslukuZ | 40 | 32 |
Tuotetyyppi | Pyörösahanterä | Pyörösahanterä |