{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
⌀ | 125 mm | |
Paksuus | 2 mm | |
Pinnoitus | pinnoittamaton | |
Lastuava aine | HSS | |
Standardi | DIN 1838 | |
Porauksen ⌀ | 22 mm | |
HammaslukuZ | 64 | |
Sisäjäähdytys | ei | |
Tuotetyyppi | Pyörösahanterä |
Tuotekoodi | 176000 125X2 | |
EAN / GTIN | 4045197244642 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|
---|---|---|
![]() ![]() Metallipyörösahanterä karkea HZ 125X2 mm
pyynnöstä
Varastossa
43 kappaletta varastossa
93,61 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
13 kappaletta varastossa
293,25 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
⌀ | 125 | 125 |
Pinnoitus | pinnoittamaton | TiAlN |
Porauksen ⌀ | 22 | 22 |
Sisäjäähdytys | ei | ei |
Lastuava aine | HSS | HSS |
Paksuus | 2 | 2 |
Tuotetyyppi | Pyörösahanterä | Pyörösahanterä |