Sahanteränpidin, sahanterän ⌀:lle d1: 63mm

Tuote nro.: 345510 63
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Haluatko tilata useamman kuin yhden tuotteen? Nopeaan lisäämiseen
pyynnöstä
Varastossa
113 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

sahanterän ⌀:lle d1 (mm) Yksikköhinta sis. alv

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

sahanterän ⌀:lle d1 63 mm
A 78 mm
Pituus L 136 mm
⌀ d2 16 mm
⌀ d3 25 mm
⌀ d4 24,5 mm
Tuotetyyppi Sahanteränpidin

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 345510 63
EAN / GTIN 4045197698780
Valmistajan numero 345510 63

Kuvaus

Malli:

Voimakkaasti nuorrutettu, ulko- ja sisä-⌀ hiottu, varren malli DIN 1835 B:n mukaan. Pyörintätarkkuus 0,01 mm. Kiinnitys weldon-istukan avulla, reiän ⌀ (d3) 20 tai 25 mm.

Käyttö:

Sahanterien nro 175000176000 kiinnittämiseen, ⌀ (d1) 20 − 100 mm ja sahanterän paksuus 0,2 - 6 mm.

Toimituksen sisältö:

Kiinnitystuurna, kiinnitysruuvi ja välirengas.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin